Schneider - 1M-os tömör homloklap, W=750mm SX066719 - LVS03851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873958
Sonepar cikkszám
SX066719
Gyártói cikkszám
LVS03851
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03851
Szélesség:
750 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
1M-os tömör homloklap, W=750mm