Schneider - 2.7 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 240V SX003406 - BLRCS027A033B24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 46 µF
Névleges feszültség - 240-260 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
57 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255965
Sonepar cikkszám
SX003406
Gyártói cikkszám
BLRCS027A033B24
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS027A033B24
Kapacitás:
46 µF
Névleges feszültség:
240-260 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
245 mm
Átmérő:
63 mm
2.7 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 240V