Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2 acél SP 304L 1800x400 SX009977 - NSY2SPX184

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 2 acél  SP 304L 1800x400 SX009977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

128 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480154775

Sonepar cikkszám

SX009977

Gyártói cikkszám

NSY2SPX184

Gyártói típuskód

NSY2SPX184

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Szélesség:

400 mm

Magasság:

1800 mm

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

egyéb

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

7001

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 acél SP 304L 1800x400