Schneider - 2 ajtó kábelvezető keresztsín (500) SX011959 - NSYSDGCR5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 500 mm
Magasságegységek száma (HE) - 10
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131399
Sonepar cikkszám
SX011959
Gyártói cikkszám
NSYSDGCR5
Gyártói típuskód
NSYSDGCR5
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
500 mm
Magasságegységek száma (HE):
10
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - 2 ajtó kábelvezető keresztsín (500)