Schneider - 2 állítható alsó/felső keresztsín 400 SX012340 - NSYSTBR4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 160 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146732
Sonepar cikkszám
SX012340
Gyártói cikkszám
NSYSTBR4
Gyártói típuskód
NSYSTBR4
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
160 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
334 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024