Schneider - 2 állítható alsó/felső keresztsín 500 SX012341 - NSYSTBR5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 160 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146749
Sonepar cikkszám
SX012341
Gyártói cikkszám
NSYSTBR5
Gyártói típuskód
NSYSTBR5
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
160 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024