Schneider - 2 átlátszó ajtó SF/SM (2000*600) IP55 SX012044 - NSYSFD20122DT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szimmetrikusan osztott kétszárnyas ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
263 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485119724
Sonepar cikkszám
SX012044
Gyártói cikkszám
NSYSFD20122DT
Gyártói típuskód
NSYSFD20122DT
Kivitel:
szimmetrikusan osztott kétszárnyas ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
12
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 átlátszó ajtó SF/SM (2000*600)