Schneider - 2 bemenetes kábelbevezető lemez 400x800 SF SX010801 - NSYEC482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 250 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
56 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126449
Sonepar cikkszám
SX010801
Gyártói cikkszám
NSYEC482
Gyártói típuskód
NSYEC482
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
250 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
800 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - 2 bemenetes kábelbevezető lemez 400x800 SF