Schneider - 2 bemenetes kábelbevezető lemez 600x1000 SF SX010805 - NSYEC6102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 444 mm
Magasság - 24 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480064104
Sonepar cikkszám
SX010805
Gyártói cikkszám
NSYEC6102
Gyártói típuskód
NSYEC6102
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
444 mm
Magasság:
24 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1000 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - 2 bemenetes kábelbevezető lemez 600x1000 SF