Schneider - 2 bemenetes kábelbevezető lemez 800x1000 SF SX010815 - NSYEC8102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 644 mm
Magasság - 24 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480064166
Sonepar cikkszám
SX010815
Gyártói cikkszám
NSYEC8102
Gyártói típuskód
NSYEC8102
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
644 mm
Magasság:
24 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1000 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - 2 bemenetes kábelbevezető lemez 800x1000 SF