Schneider - 2 bemenetes kábelbevezető lemez 800x1200 SF SX010818 - NSYEC8122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 644 mm
Magasság - 24 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480064197
Sonepar cikkszám
SX010818
Gyártói cikkszám
NSYEC8122
Gyártói típuskód
NSYEC8122
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
644 mm
Magasság:
24 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1200 mm
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - 2 bemenetes kábelbevezető lemez 800x1200 SF