Schneider - 2 csatornás gyorsszámláló modul SN026834 - BMXEHC0200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkciók száma - 6
Redundanciaképesség - Nem
Számolásra alkalmas - Igen
Mérlegelésre alkalmas - Nem
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
101 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595863910148
Sonepar cikkszám
SN026834
Gyártói cikkszám
BMXEHC0200
Gyártói típuskód
BMXEHC0200
Funkciók száma:
6
Redundanciaképesség:
Nem
Számolásra alkalmas:
Igen
Mérlegelésre alkalmas:
Nem
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:
Nem
Hegesztő-szabályozásra alkalmas:
Nem
Nyomásszabályozásra alkalmas:
Nem
NC-re alkalmas:
Nem
Útrögzítésre alkalmas:
Igen
CNC-re alkalmas:
Nem
SSI-re alkalmas:
Nem
Növekvő érték rögzítésére alkalmas:
Igen
Abszolút érték rögzítésére alkalmas:
Nem
Átfolyás szabályozására alkalmas:
Igen
Átfolyás mérésére alkalmas:
Igen
Pályavezérlésre alkalmas:
Igen
Bütyökvezérlésre alkalmas:
Nem
Repülő fűrészelésre alkalmas:
Nem
Többtengelyes szabályozásra alkalmas:
Igen
Egytengelyes szabályozásra alkalmas:
Igen
Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:
Igen
Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
32 mm
Magasság:
103.76 mm
Mélység:
92 mm