Schneider - 2 db csatl. függőleges és vízsz. PE sín közé SX066946 - LVS04672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866844
Sonepar cikkszám
SX066946
Gyártói cikkszám
LVS04672
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04672
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
85 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
50 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
2 db csatl. függőleges és vízsz. PE sín közé