Schneider - 2 db csúszósín + sarok tartó SX066666 - LVS03593
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 325 mm
Magasság - 27 mm
Anyag - fém
Mélység - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481875556
Sonepar cikkszám
SX066666
Gyártói cikkszám
LVS03593
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03593
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
325 mm
Magasság:
27 mm
Anyag:
fém
Mélység:
18 mm
Szín:
egyéb
2 db csúszósín + sarok tartó