Schneider - 2 db emelő k.tartó 1db G W850 szek.+1db W300 csat. SN077720 - 08809
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 1150 mm
Magasság - 1150 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088097
Sonepar cikkszám
SN077720
Gyártói cikkszám
08809
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08809
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
1150 mm
Magasság:
1150 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
2 db emelő k.tartó 1db G W850 szek.+1db W300 csat. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szekrény mérete a b