Schneider - 2 db emelő k.tartó 1db G W850 szek.+1db W300 csat. SX067296 - LVS08809
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 1150 mm
Magasság - 125 mm
Anyag - fém
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481871671
Sonepar cikkszám
SX067296
Gyártói cikkszám
LVS08809
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08809
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
1150 mm
Magasság:
125 mm
Anyag:
fém
Mélység:
25 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
2 db emelő k.tartó 1db G W850 szek.+1db W300 csat.