Schneider - 2 db emelő k.tartó 2db G szek.+1db csat. SX067299 - LVS08813
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 1500 mm
Magasság - 125 mm
Anyag - fém
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481869999
Sonepar cikkszám
SX067299
Gyártói cikkszám
LVS08813
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08813
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
1500 mm
Magasság:
125 mm
Anyag:
fém
Mélység:
25 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
2 db emelő k.tartó 2db G szek.+1db csat.