Schneider - 2 db emelő k.tartó G alapszekrény+csat. SX067298 - LVS08812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 900 mm
Magasság - 125 mm
Anyag - fém
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481869982
Sonepar cikkszám
SX067298
Gyártói cikkszám
LVS08812
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08812
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
900 mm
Magasság:
125 mm
Anyag:
fém
Mélység:
25 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
2 db emelő k.tartó G alapszekrény+csat.