Schneider - 2 db emelő/merevítő kereszttartó G szekrényhez SN077139 - 08814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 1800 mm
Magasság - 1800 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088141
Sonepar cikkszám
SN077139
Gyártói cikkszám
08814
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08814
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
1800 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
2 db emelő/merevítő kereszttartó Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szekrény mérete a beépítendő megszakí