Schneider - 2 db emelőfül G rendszerhez SN028437 - 08801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító gyűrű
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088011
Sonepar cikkszám
SN028437
Gyártói cikkszám
08801
Gyártói típuskód
08801
Kivitel:
szállító gyűrű
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
RAL-szám:
0
Prisma Plus, G System, 2 emelőgyűrű Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szekrény mérete a beépítendő megsz