Schneider - 2 db földelő sín 12M SX066807 - LVS04202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Szélesség - 200 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481870773
Sonepar cikkszám
SX066807
Gyártói cikkszám
LVS04202
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04202
Kivitel:
kapocs
Szélesség:
200 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
25 mm
2 db földelő sín 12M