Schneider - 2 db földelő sín tartó - DIN sínhez SX066809 - LVS04205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 25 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481868930
Sonepar cikkszám
SX066809
Gyártói cikkszám
LVS04205
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04205
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
25 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
35 mm
2 db földelő sín tartó - DIN sínhez