Schneider - 2 db IP30 oldalborítás, W=600mm SX067283 - LVS08760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481877871
Sonepar cikkszám
SX067283
Gyártói cikkszám
LVS08760
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08760
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
40
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
PrismaSeT P szekrényekhez tervezett 2 darabos oldalsó panelkészlet. Az oldalsó panelek kompatibilisek a 2000 mm magas és 600 mm mély szekrényekkel. Ezek a panelek acéllemezből készülnek, és védőburkolatot nyújtanak a szekrény oldalainak. Fehér színűek (RAL 9003). Fenntartja a ház IP31-es védettségét a por és a víz behatolása elleni védelem érdekében. Védelem: elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt.