Schneider - 2 db IP55 oldalborítás, W=400mm SX067281 - LVS08755
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481877857
Sonepar cikkszám
SX067281
Gyártói cikkszám
LVS08755
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08755
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
40
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
PrismaSeT P szekrényekhez tervezett 2 darabos oldalsó panelkészlet. Az oldalsó panelek kompatibilisek a 2000 mm magas és 400 mm mély szekrényekkel. Ezek a panelek acéllemezből készülnek, és védőburkolatot nyújtanak a szekrény oldalainak. Fehér színűek (RAL 9003). Fenntartja a ház IP55-ös védettségét a por és a víz behatolása elleni védelem érdekében. Védelem: elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt.