Schneider - 2 db kefés flexibilis tömités (400) SX010119 - NSYBCE4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kefe
Típus - egyenes
Szélesség - 305 mm
Magasság - 40 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485130040
Sonepar cikkszám
SX010119
Gyártói cikkszám
NSYBCE4
Gyártói típuskód
NSYBCE4
Kivitel:
kefe
Típus:
egyenes
Szélesség:
305 mm
Magasság:
40 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
25 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - 2 db kefés flexibilis tömités (400)