Schneider - 2 db kefés flexibilis tömités (600) SX010120 - NSYBCE6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kefe
Típus - egyenes
Szélesség - 455 mm
Magasság - 40 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485130057
Sonepar cikkszám
SX010120
Gyártói cikkszám
NSYBCE6
Gyártói típuskód
NSYBCE6
Kivitel:
kefe
Típus:
egyenes
Szélesség:
455 mm
Magasság:
40 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
25 mm
Menet fajtája:
nincs
2 db kefés flexibilis tömités (600)