Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2 db kereszttartó+rögzített, W=200, D=600 SX066663 - LVS03586

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 2 db kereszttartó+rögzített, W=200, D=600 SX066663

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 191 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 48 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481878090

Sonepar cikkszám

SX066663

Gyártói cikkszám

LVS03586

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03586

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

191 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

48 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

12 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

2 db kereszttartó+rögzített, W=200, D=600