Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2 db kereszttartó+rögzített, W=400, D=400 SX066662 - LVS03584

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 2 db kereszttartó+rögzített, W=400, D=400 SX066662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 375 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 12.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606481878083

Sonepar cikkszám

SX066662

Gyártói cikkszám

LVS03584

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03584

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

375 mm

Magasság:

48 mm

Anyag:

fém

Mélység:

12.5 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

2 db kereszttartó+rögzített, W=400, D=400