Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2 db oldallemez talphoz, D=400mm SX067266 - LVS08720

MásolásMásolás
Schneider - 2 db oldallemez talphoz, D=400mm SX067266

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - fehér

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067266

Gyártói cikkszám

LVS08720

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08720

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

acél

Szélesség:

25 mm

Szín:

fehér

Magasság:

100 mm

Mélység:

235 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

RAL-szám (hasonló):

9003

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Oldalsó lábazat a PrismaSeT P szekrényekhez. Kompatibilis a 400 mm-es lábazati mélységű PrismaSeT P szekrényekkel. A lábazat kezelt acéllemezből készült, és textúrázott matt fehér (RAL 9003) színű. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival történő porszóráson esik át a korrózió és kopás elleni tartós védelem érdekében.