Schneider - 2 db oldallemez talphoz, D=600mm SX067267 - LVS08721
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 25 mm
Szín - fehér
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067267
Gyártói cikkszám
LVS08721
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08721
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
25 mm
Szín:
fehér
Magasság:
100 mm
Mélység:
435 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
2 db oldallemez talphoz, D=600mm