Schneider - 2 db oldalsó bevezetésű szerlap tartó 1000-es szekrénybe SX012211 - NSYSMPSE10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 988 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132198
Sonepar cikkszám
SX012211
Gyártói cikkszám
NSYSMPSE10
Gyártói típuskód
NSYSMPSE10
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
988 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
48 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
74 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 db oldalsó bevezetésű szerlap tartó 1000-es szekrénybe