Schneider - 2 db oldalsó bevezetésű szerlap tartó 1200-as szekrénybe SX012212 - NSYSMPSE12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 1188 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485132204
Sonepar cikkszám
SX012212
Gyártói cikkszám
NSYSMPSE12
Gyártói típuskód
NSYSMPSE12
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
1188 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
48 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
74 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 db oldalsó bevezetésű szerlap tartó 1200-as szekrénybe