Schneider - 2 db-os keresztmerevítő készlet emeléshez, Prisma Plus G szekrényhez SX000261 - 08826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 2100 mm
Magasság - 2100 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088264
Sonepar cikkszám
SX000261
Gyártói cikkszám
08826
Gyártói típuskód
08826
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
2100 mm
Magasság:
2100 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 db-os keresztmerevítő készlet emeléshez, Prisma Plus G szekrényhez