Schneider - 2 db-os keresztmerevítő készlet emeléshez, Prisma Plus G szekrényhez SX067311 - LVS08826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 2100 mm
Magasság - 125 mm
Anyag - fém
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481870018
Sonepar cikkszám
SX067311
Gyártói cikkszám
LVS08826
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08826
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
2100 mm
Magasság:
125 mm
Anyag:
fém
Mélység:
25 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
2 db-os keresztmerevítő készlet emeléshez, Prisma Plus G szekrényhez