Schneider - 2 db P25M kismegszakítóhoz fésűs sín GT16373 - 21145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 6
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16373
Gyártói cikkszám
21145
Gyártói típuskód
P25M 21145
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
6
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
54 mm
Hosszúság:
90 mm
Keresztmetszet:
0 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; %2 db P25M kismegszakítóhoz fésűs sín