Schneider - 2 db Prisma Plus G IP55 sarokelem SX066435 - LVS01025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 230 mm
Magasság - 70 mm
Mélység - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481868541
Sonepar cikkszám
SX066435
Gyártói cikkszám
LVS01025
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01025
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
230 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
70 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Igen
2 db Prisma Plus G IP55 sarokelem