Schneider - 2 db rögzítő függőleges földsínhez, mag.=15mm SX066810 - LVS04206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 47 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481885500
Sonepar cikkszám
SX066810
Gyártói cikkszám
LVS04206
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04206
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
47 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
20 mm
2 db rögzítő függőleges földsínhez, mag.=15mm