Schneider - 2 db rögzítő függőleges földsínhez, mag.=45mm SX066811 - LVS04207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 47 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481868954
Sonepar cikkszám
SX066811
Gyártói cikkszám
LVS04207
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04207
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
47 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
20 mm
2 db rögzítő függőleges földsínhez, mag.=45mm