Schneider - 2 db rögzítő függőleges földsínhez, mag.=80mm SX066812 - LVS04208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 47 mm
Magasság - 80 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481868961
Sonepar cikkszám
SX066812
Gyártói cikkszám
LVS04208
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04208
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
47 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
20 mm
2 db rögzítő függőleges földsínhez, mag.=80mm