Schneider - 2 db rozsdamentes acél emelőgyűrű M8 SX060852 - NSYAELYTCRXG8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító gyűrű
Szélesség - 36 mm
Magasság - 49 mm
Terhelhetőség - 210 kg
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489749095
Sonepar cikkszám
SX060852
Gyártói cikkszám
NSYAELYTCRXG8
Gyártói típuskód
NSYAELYTCRXG8
Kivitel:
szállító gyűrű
Szélesség:
36 mm
Magasság:
49 mm
Terhelhetőség:
210 kg
Anyag:
egyéb
Mélység:
20 mm
Szín:
rozsdamentes acél
2 db rozsdamentes acél emelőgyűrű M8