Schneider - 2 db szerelőprofil PLA-hoz SX012278 - NSYSPLA100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm
Magasság - 824 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194559
Sonepar cikkszám
SX012278
Gyártói cikkszám
NSYSPLA100
Gyártói típuskód
PLA NSYSPLA100
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1000 mm
Magasság:
824 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Mélység:
70 mm
Maximális terhelhetőség:
51 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
2 db szerelőprofil PLA-hoz