Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2 db takaró függőleges vez.tartó bil., h=1000mm SX066830 - LVS04263

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 2 db takaró függőleges vez.tartó bil., h=1000mm SX066830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 0 mm

  • Magasság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481866479

Sonepar cikkszám

SX066830

Gyártói cikkszám

LVS04263

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04263

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

0 mm

Magasság:

1000 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

2 db takaró függőleges vez.tartó bil., h=1000mm