Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2 db univerzális saroktartó SX066659 - LVS03581

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 2 db univerzális saroktartó SX066659

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 122.5 mm

  • Magasság - 122.5 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 43 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481869043

Sonepar cikkszám

SX066659

Gyártói cikkszám

LVS03581

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03581

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

122.5 mm

Magasság:

122.5 mm

Anyag:

fém

Mélység:

43 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Univerzális sarokkonzolok a PrismaSeT P és G szekrényekhez. 2 darabos univerzális sarokkonzolkészlet.