Schneider - 2 egy soros univerzális keresztsín 300 SX012344 - NSYSUCR4030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133362
Sonepar cikkszám
SX012344
Gyártói cikkszám
NSYSUCR4030
Gyártói típuskód
NSYSUCR4030
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
70 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024