Schneider - 2 egy soros univerzális keresztsín 700 SX012345 - NSYSUCR4070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 700 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133409
Sonepar cikkszám
SX012345
Gyártói cikkszám
NSYSUCR4070
Gyártói típuskód
NSYSUCR4070
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
700 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
50 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024