Schneider - 2 egy soros univerzális keresztsín 900 SX012346 - NSYSUCR4090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 900 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133423
Sonepar cikkszám
SX012346
Gyártói cikkszám
NSYSUCR4090
Gyártói típuskód
NSYSUCR4090
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
900 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 egy soros univerzális keresztsín 900