Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2 egysoros gyorsrögzítésű keresztsín (800) SX012320 - NSYSQCR4080

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 2 egysoros gyorsrögzítésű keresztsín (800) SX012320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szerelvény

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485132679

Sonepar cikkszám

SX012320

Gyártói cikkszám

NSYSQCR4080

Gyártói típuskód

NSYSQCR4080

Kivitel:

szerelvény

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Mélység:

27 mm

Maximális terhelhetőség:

40 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024