Schneider - 2 elülső fedél oszlop–36modul PrismaG SX000045 - 01261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartókar komponensek
Szélesség - 215 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480908736
Sonepar cikkszám
SX000045
Gyártói cikkszám
01261
Gyártói típuskód
01261
Kivitel:
tartókar komponensek
Szélesség:
215 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Magasság:
70 mm
Anyag:
fém
Mélység:
1860 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 elülső fedél oszlop–36modul PrismaG