Schneider - 2 emelő rúd 1600 SX012116 - NSYSFTB16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 1600 mm
Magasság - 60 mm
Terhelhetőség - 2000 kg
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485131832
Sonepar cikkszám
SX012116
Gyártói cikkszám
NSYSFTB16
Gyártói típuskód
NSYSFTB16
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
1600 mm
Magasság:
60 mm
Terhelhetőség:
2000 kg
Anyag:
fém
Mélység:
60 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024