Schneider - 2 emelő rúd 1800 SX012117 - NSYSFTB18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 1800 mm
Magasság - 60 mm
Terhelhetőség - 3000 kg
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485131849
Sonepar cikkszám
SX012117
Gyártói cikkszám
NSYSFTB18
Gyártói típuskód
NSYSFTB18
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
1800 mm
Magasság:
60 mm
Terhelhetőség:
3000 kg
Anyag:
fém
Mélység:
60 mm
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 emelő rúd 1800